咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
三点式载重台车,型号 LX,带柄 可导向 承重量 6 t
商品编号
086009 6
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:三点式载重台车,型号 LX,带柄 可导向 承重量 6 t
商品编号:086009 6
后侧轮子数量:8
前侧轮子数量:4
后侧装载面宽度:250
前侧装载面宽度:150
重量:45.0
制造商名称:LX-6
后侧装载面高度:115
前侧装载面高度:115
后侧装载面长度:300
前侧装载面长度:185
轮子宽度:90
轮子直径:85

更多参数>>

供货范围
三个台车模块,两根连接杆,拉杆。

技术说明
三点式载重台车用于运输中等重量物品。带一根牵引杆和一个后部台车模块。两个后部台车模块结构相同,配有可调节式连接杆。前后台车模块分别承担总承重量的 50%。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加