咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密圆筒锁,带高锁环 单独锁合 外壳直径 40 mm
商品编号
085875 40
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:精密圆筒锁,带高锁环 单独锁合 外壳直径 40 mm
商品编号:085875 40
扳手数量:2
适合于套筒扳手:否
锁的数量:1
系列:116 Profi
外壳材料:黄铜
锁定机构:不会生锈的精密锁合机构
闭锁机构:单独锁合
具有锁定系统功能:否
带钥匙孔盖:否
双重锁闭的夹箍:是
卡箍材料:钢,镀铬
高夹箍:是

更多参数>>

功能
异步关闭表示,钥匙只能打开和关闭一个锁或锁芯,是单独制造的。

供货范围
挂锁带 2 把钥匙。

技术说明
结实坚固的锁体,精密的锁合机构,高强度,多重防钻开保护,锁环超硬,镀铬和双重联锁。
带超高锁环。
系列 116 Profi 的以下特殊规格可以垂询后供货:符合样板的锁或锁闭装置,带主钥匙装置和附加钥匙。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加