咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数字密码组合锁,带高锁环 外壳直径 50 mm
商品编号
085832 50
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:数字密码组合锁,带高锁环 外壳直径 50 mm
商品编号:085832 50
编码字轮数量:4
夹箍直径:8.0
支架高度:57.0
能够通过海关进行无损伤 TSA 检查:否
总高度:107.5
卡箍材料:不锈钢
不锈钢:是
具有锁定系统功能:否
锁定编号可各自更换:否
外壳材料:黄铜
数字组合可各自设置:是
支架宽度:25.5

更多参数>>

技术说明
锁体(编号99)由实心黄铜制成。锁环由不锈钢制成,另有双锁簧。
设定式数字密码组合锁带有四位密码轮,进一步提升防护性:必须先用钥匙开锁,然后才能输入密码。
对此可单独选择并随时更改。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加