咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
地址标签套装,白色 标签宽度 x 标签长度 28X89 mm
商品编号
085565 28X89
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:地址标签套装,白色 标签宽度 x 标签长度 28X89 mm
商品编号:085565 28X89
每卷的标签数量:130
卷数:2
标签宽度:28
标签长度:89
产品类别:标签

更多参数>>

适用于
Dymo − LabelWriter 550。

技术说明
适用于 LabelWriter 系列的 DYMO 原装标签,地址,白色,永久粘附,2 × 130 标签,28× 89 mm。
DYMO® LabelWriter™ 标签有不同颜色和尺寸可供选择,采用热敏打印工艺,这意味着您不必再担心墨盒或碳粉盒会弄脏一切。成卷包装,因此可轻松打印一张或数百张标签,而不会出现卡纸、布局问题和浪费。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加