咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
字带盒 12 mm×7 m 聚酯 型号 Y
商品编号
085520 Y
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:字带盒 12 mm×7 m 聚酯 型号 Y
商品编号:085520 Y
带色:黄色
色带材料:聚酯
色带宽度:12
色带长度:7.0
字符颜色:黑色
型号:D1
产品类别:标签带

更多参数>>

提示
更多标签参见在线商店。也可以购买优惠包装(编号 085519 W、085539 W、085551 W)。

适用于
Dymo 标签机编号 085500。

技术说明
防水且且可以揭下的标签带 D1 配套用于标签打印机,编号 085500。

技术说明
适用于 LabelManager 系列的 DYMO D1 标签带,聚酯纤维,可重新剥离,黄底黑字,12 mm× 7 m。
D1 标签带专为 LabelManager™ 和 LabelWriter™ Duo 标签机设计,提供大多数贴标任务所需的性能和多样性。它能粘贴在几乎所有干净、平整的表面上,包括塑料、纸张、金属、木材和玻璃,并且采用可轻松剥离的背衬,确保轻松应用。D1 标签带用途广泛、寿命持久且有多种宽度和颜色可供选择,因此您可以在家庭和办公室中轻松进行整理。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加