咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
标签打印机 LabelWriter 型号 LW550
商品编号
085505 LW550
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:标签打印机 LabelWriter 型号 LW550
商品编号:085505 LW550
宽度:140.0
接通/关闭开关:否
供电:电源驱动
高度:160.0
长度:270.0
接口:USB 接口
型号:LW550
产品类别:标签机

更多参数>>

供货范围
配有电源适配器,USB 连接电缆,软件光盘,标签卷 28×89 mm。

技术说明
操作简便的台式机,用于快速(每分钟 62 个标签)、方便地创建地址、发货、文件夹、名称、CD / DVD 和其他许多标签。分辨率很高的热敏直接打印技术。分辨率 300×300 dpi。
  • 用于最大宽度为61 mm的标签。
  • 与电脑和Mac、USB 接口兼容,可从办公文件程序中直接打印地址标签。
  • 打印和创建各类常见的条形码和二维码、特殊符号以及图片文件,分辨率 300 dpi。

DYMO LabelWriter 550 标签打印机,每分钟可打印多达 62 个标签,USB,300 dpi,热敏打印,适用于最大宽度 60 mm 的标签。
经过改进的全新 LabelWriter™ 550 打印机是一款符合成本效益的有效解决方案,可满足您在发运、归档、访客管理等方面的专业贴标要求。独特的全新标签识别技术使您可以轻松地从下拉菜单中选择正确的标签类型。您可以随时查看所放入标签的大小、类型和颜色。另外,您还可以知道剩余标签的数量,因此标签绝不会在打印中途耗尽。热敏打印技术不再需要墨水或碳粉,纤薄、紧凑的设计和便携式尺寸使该打印机轻松适应任何现代工作区域。此外,其打印速度比 LabelWriter™ 450* 快 20%。其可以打印精确的标签数量,不必为标签纸张费心。标签打印变得更快、更简单。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加