咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
标签机 型号 LM420P
商品编号
085500 LM420P
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:标签机 型号 LM420P
商品编号:085500 LM420P
蓄电池种类:锂离子
最大字符高度:14.9
所含充电电池数量:1
包括蓄电池在内的重量:415.0
可选的符号 / 图标数量:325
标签带切割器规格:手动
型号:LM420P
键盘布局:ABC
字符颜色:黑色
合适的色带盒:D1
电源适配器:包括
可选的标签卷宽度:6; 9; 12; 19

更多参数>>

应用
标签几乎能粘附在所有光滑和无油脂的表面上。

提示
  • 可设置各种语言版本。
  • 仓库发货提供德语键盘布局,法语键盘短期内提供。

供货范围
包括白底黑字的标签条和使用手册。

技术说明
坚固且便携的标签打印机,用于快速打印自粘性塑料标签。连续的热敏打印,可以对走纸进行设置。用于配套 Dymo D1 标签打印带。通过可以反复充电的锂电池,电源适配器供电。借助快速访问按键,实现了方便的文字编辑。

技术说明
配有 ABC 键盘的 DYMO LabelManager 420P 标签机。
LabelManager™ 420P 是一款便携式高性能标签机,配有实用的电池组、带背光的大尺寸显示屏以及可快速访问按键、字体和文本效果的用户界面。当设备连接到 PC 或 Mac®* 时,可使用 DYMO®Label™ 软件在电脑屏幕上设计带有条形码、标志和图形的标签,或以电子表格或数据库文件中的文本打印大量标签。此外,可存储多达 15 个常用标签,以实现快速访问和高效打印。

*兼容 Windows 8.1 或更高版本和 Mac OS® High Sierra v10.13 或更高版本。Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家/地区的注册商标或商标。Mac 和 OS X 是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区的注册商标。
细长型的打印机,配有 ABC 键盘和大尺寸的 4 行显示屏,提供背光照明和打印预览功能。USB 接口。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加