咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
标签机 型号 LM360D
商品编号
085500 LM360D
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:标签机 型号 LM360D
商品编号:085500 LM360D
蓄电池种类:锂离子
可选的标签卷宽度:6; 9; 12; 19
所含充电电池数量:1
包括蓄电池在内的重量:621.0
可选的符号 / 图标数量:221
标签带切割器规格:手动
型号:LM360D
键盘布局:QWERTZ
字符颜色:黑色
合适的色带盒:D1
电源适配器:包括
最大字符高度:14.9

更多参数>>

应用
标签几乎能粘附在所有光滑和无油脂的表面上。

提示
  • 可设置各种语言版本。
  • 仓库发货提供德语键盘布局,法语键盘短期内提供。

供货范围
包括白底黑字的标签条和使用手册。

技术说明
坚固且便携的标签打印机,用于快速打印自粘性塑料标签。连续的热敏打印,可以对走纸进行设置。用于配套 Dymo D1 标签打印带。通过可以反复充电的锂电池,电源适配器供电。借助快速访问按键,实现了方便的文字编辑。

技术说明
配有 QWERTZ 键盘的 DYMO LabelManager 360D 标签机。
LabelManager™360D 由可充电锂离子电池供电,这与手机和笔记本电脑供电技术相同,不仅易于操作,而且无需一次性电池。最多打印九份相同标签的副本,通过九标签存储和“保存文本”功能避免重复作业。使用类似计算机的键盘快速输入文本,并利用特殊功能键快速访问标点符号、货币和其他特殊符号。从七种字号、七种文本样式、三种字体和八种边框样式加上下划线中进行选择,以创建适用几乎所有标记任务的个性化标签。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加