咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
标签机 型号 LM280F
商品编号
085500 LM280F
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:标签机 型号 LM280F
商品编号:085500 LM280F
蓄电池种类:锂离子
最大字符高度:8.1
所含充电电池数量:1
包括蓄电池在内的重量:323.0
可选的符号 / 图标数量:220
标签带切割器规格:手动
型号:LM280F
键盘布局:AZERTY
字符颜色:黑色
合适的色带盒:D1
电源适配器:包括
可选的标签卷宽度:6; 9; 12

更多参数>>

应用
标签几乎能粘附在所有光滑和无油脂的表面上。

提示
  • 可设置各种语言版本。
  • 仓库发货提供德语键盘布局,法语键盘短期内提供。

供货范围
包括白底黑字的标签条和使用手册。

技术说明
坚固且便携的标签打印机,用于快速打印自粘性塑料标签。连续的热敏打印,可以对走纸进行设置。用于配套 Dymo D1 标签打印带。通过可以反复充电的锂电池,电源适配器供电。借助快速访问按键,实现了方便的文字编辑。

技术说明
配有 AZERTY 键盘的 DYMO LabelManager 280 标签机。
凭借电脑式键盘、快速格式化按键和持久耐用的可充电电池,LabelManager™ 280 让您轻松完成贴标任务。电脑式键盘非常适合快速、方便、轻松地输入文本。通过 PC 或 Mac®* 连接,您可以使用您从电脑中选择的字体和图形个性化调整标签。LabelManager™ 280 可以多种颜色打印宽度为 6 mm、9 mm、12 mm 的 DYMO® D1 标签——非常适合标注档案、货架、设备等。

*兼容 Windows 8.1 或更高版本和 Mac OS® High Sierra v10.13 或更高版本。Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家/地区的注册商标或商标。Mac 和 OS X 是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区的注册商标。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加