咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手动冲压工具 字符高 5 mm
商品编号
085471 5
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手动冲压工具 字符高 5 mm
商品编号:085471 5
压印宽度:30
压印表面的最大材料强度:1500.0
字符高:5.0
轮宽 = 字符宽度:4
位置数:8
产品类别:手动冲压工具

更多参数>>

应用
用于在强度低于 1500 N/mm2 的材料上冲刻可变编号。

提示
其他规格的刻印工具,例如带自动旋转切换功能或者采用其他字高,可按需提供。

技术说明
用于印制编号序列的高精度冲压工具。设计用于最高负荷。带销式止动装置。所有部件均化学镀镍。带有 11 个字符的冲轮 = 印记 0 − 9 和空格。包装在塑料盒中。

技术说明
安全冲击罩减少了事故危险,保护了壳体。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加