咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
记号笔 750 字符颜色 Y
商品编号
085167 Y
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:记号笔 750 字符颜色 Y
商品编号:085167 Y
有害物质标志:GHS02:火焰形 | GHS08,危害健康 | GHS09,危害环境 | GHS07,注意
制造商名称:记号笔 750
最大线条粗细:4.0
最小线条粗细:2.0
快干:是
书写颜色:黄色
防紫外线:是
防水:是
产品类别:油漆记号笔

更多参数>>

应用
用于在清洁的深色表面进行标记。
使用耐溶剂耐热墨水在深色光滑表面上留下强覆盖力标记。耐高温最大至 400 °C(白色至 1000 °C)。

技术说明
无气味油漆,圆形顶尖,耐紫外线,防水。
用于 2 - 4 mm 宽的标记。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加