咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
卡爪带有棱形,另一面为纵向槽纹
商品编号
362079
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
362079 113
362079 135
362079 160
卡爪宽度
适合的颜色代码
113mm
HD 夹具
135mm
HD 夹具
160mm
HD 夹具
销售价 数量
 
1939.08
2371.81
3029.19

商品详情

商品名称:卡爪带有棱形,另一面为纵向槽纹
商品编号:362079 160
适用于

高压机用台虎钳,编号 362075。
属性
卡爪宽度
160mm
适合的颜色代码
HD 夹具
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加