咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
永久标记 字符颜色 BL
商品编号
085145 BL
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:永久标记 字符颜色 BL
商品编号:085145 BL
插式卡子:否
荧光:否
制造商名称:edding 8404
盖罩可换插:否
耐溶剂:否
可补充:否
快干:否
书写颜色:黑色
笔尖可裁切:否
笔尖可收回:否
防紫外线:否
防水:否

更多参数>>

应用
可以标记几乎所有材料,包括金属,玻璃,塑料。

技术说明
edding 8404,航空记号笔,笔尖粗细约 0.75 mm,无气味,耐光照,圆头,用于在金属和贵金属上进行无腐蚀标识。符合标准 ABP 9-3323 Standard,A 级。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加