咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
深孔木工记号笔 edding 8880 石墨 型号 8700112
商品编号
085016 8700112
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:深孔木工记号笔 edding 8880 石墨 型号 8700112
商品编号:085016 8700112
插式卡子:是
适合的材料:木材|金属|塑料|硬纸板|瓷砖
重量:0.042
制造商名称:8880
盖罩可换插:是
长度:162.0
耐溶剂:否
最大线条粗细:3.0
最小线条粗细:1.0
书写颜色:石墨
笔尖可收回:否
防紫外线:否

更多参数>>

应用
适用于在几乎所有材料的低洼表面上和紧固孔内进行标记,如木材、金属、塑料、瓷砖和纸板。

供货范围
Edding 8880 深孔记号笔,包括 1 根石墨铅。

技术说明
edding 8880 - 配有坚固铝杆的深孔木工记号笔可精确标记,通过长笔头 (42 mm) 可接近难以触及的区域,且可换芯。皮套中配有集成磨器。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加