咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高压台虎钳,无转盘
商品编号
362075
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
362075 113
362075 135
362075 160
H
L4
主体高度 c
卡爪宽度
卡爪高度 C
压板高度 G ±0.02
夹紧力
夹紧范围 b I
夹紧范围 b II
夹紧范围 b III
重量
颜色代码,针对配套适用的配件
55mm
413mm - 583mm
97mm
113mm
31.6mm
65.5mm
30kN
0mm - 56mm
52mm - 113mm
109mm - 170mm
24kg
HD 夹具
70mm
461mm - 679mm
112mm
135mm
39.6mm
72,5mm
40kN
0mm - 72mm
69mm - 147mm
144mm - 220mm
39kg
HD 夹具
80mm
507mm - 817mm
133mm
160mm
49.6mm
83,5mm
50kN
0mm - 104mm
102mm - 207mm
205mm - 310mm
60kg
HD 夹具
销售价 数量
 
31673.28
38946.64
48716.60

商品详情

商品名称:高压台虎钳,无转盘
商品编号:362075 160
Hedgehog text
可更换的卡爪。
夹紧范围快速调整。
夹紧压力预先设定。
供货范围

配套提供 1 对带有槽纹的卡爪(背面光滑),手摇曲柄。
应用

可以在切削力和进给力较大的情况下,实现无振动且可靠的装夹。通过手摇曲柄,实现快速的装夹。
可选附件

可更换卡爪编号 362076、362077、362079,转盘编号 362073。
技术说明

  • 基体和滑座由球墨铸铁 GGG 60 制成,导轨经过硬化和研磨。
  • 机械增力器提供可精确预选的夹紧力。
  • 配备免维护的全封闭式高压主轴。
  • 标配经过硬化和研磨的平整卡爪。
  • 底部带有纵槽和横槽,可使夹具沿纵向和横向精确快速地定位

属性
H
80mm
L4
507mm - 817mm
主体高度 c
133mm
卡爪宽度
160mm
卡爪高度 C
49.6mm
压板高度 G ±0.02
83,5mm
夹紧力
50kN
夹紧范围 b I
0mm - 104mm
夹紧范围 b II
102mm - 207mm
夹紧范围 b III
205mm - 310mm
重量
60kg
颜色代码,针对配套适用的配件
HD 夹具
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加