咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
真空机组
商品编号
385020
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
385020 VA1
385020 VA2
385020 VA4
吸力
电动机功率
电机电压
直径
重量
高度
10m3/h
0.37kW
230V
500mm
25kg
630mm
16m3/h
0.55kW
230V
500mm
31kg
630mm
63m3/h
1.5kW
400V
990mm
95kg
1130mm
销售价 数量
 
34596.04
35874.42
67268.74

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:真空机组
商品编号:385020 VA1

供货范围

2 m 真空软管,3/2 分路手动杠杆阀,带有通风,真空表。
应用

用于驱动真空夹板和夹装系统。
技术说明

真空机组和真空储存罐,内置液体分离器。

属性
吸力
10m3/h
电动机功率
0.37kW
电机电压
230V
直径
500mm
重量
25kg
高度
630mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加