咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
化学桶泵 型号 200
化学桶泵 型号 200
商品编号
084357 200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:化学桶泵 型号 200
商品编号:084357 200
输送量行程:0.5
制造商名称:HP-05/25-200
产品类别:圆桶泵

更多参数>>

供货范围
由聚丙烯制成的化工手摇泵,带 Viton® 密封件,1× G2 英寸桶口件。

技术说明
适用于:
  • AdBlue®
  • 轻微腐蚀的介质
  • 玻璃清洁剂
  • 乙醇和异丙醇基消毒剂
  • 碱液
  • 溶剂/除脂剂
  • 蒸馏水
  • 脱模油
  • 清洁剂
  • 除草剂、杀虫剂

PP 材质的化学手摇泵,带 Viton® 密封件。伸缩吸管,3 件套,长度 320、700 和 980 mm,适用于 25、50 和 60 升容器或 200 升桶,用于输送清洁剂、碱液和除脂剂等。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加