咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动活塞泵套件
气动活塞泵套件
商品编号
084330 200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:气动活塞泵套件
商品编号:084330 200
连接螺纹:G1/4
抽水量:12.0
制造商名称:DP-F 3:1
产品类别:圆桶泵

更多参数>>

提示
建议使用带水分离器的减压器(编号 084335 1/4)。

供货范围
压缩空气泵、3 m 压力软管 NW 13 G1/2 英寸、带 G2 英寸桶用接口的吸管、加注枪、电子式手持流量计。

技术说明
气动油泵,传动比为 3:1,用于排放和转移润滑剂、液压油、机油、齿轮油和其他高粘度油及植物油。适用于 200 升桶。
DP-F 3:1 压缩空气泵是一款双作用气动活塞泵,用于输送液压油、机油、齿轮油和其他高粘度油及植物油,或用于排放和转移润滑剂。

技术说明
技术数据:
  • 传动比:3:1
  • 流速:12 l/min1
  • 气压:最小 3 至最大 10 bar
  • 尺寸 (L x W x H),单位 mm:570 × 470 × 140

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加