咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
曲柄泵 型号 60/200
商品编号
084354 60/200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:曲柄泵 型号 60/200
商品编号:084354 60/200
输送量行程:0.3
制造商名称:MZR-003/200
产品类别:圆桶泵

更多参数>>

适用于
编号 084241 规格尺寸 200,编号 084242 规格尺寸 200,编号 084243 规格尺寸 200,编号 084270 规格尺寸 200。

供货范围
曲柄泵,带底部滤网的 3 件式金属吸管,可调节的 G2 英寸油桶适配器,带 1 m 透明塑料软管(额定宽度 25),包括 1 卷特氟龙密封胶带。

技术说明
由铸铁制成的专业曲柄泵适合在高负荷下使用,重型质量。坚固、强大、自吸和充分密封。配有 2 英寸接头,适用于 60 升和 200 升圆桶。可输送燃料油、液压油和发动机油以及柴油。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加