商品详情
- 商品名称:压缩空气黄油泵,移动式 适用于容器内容物 50 kg
- 商品编号:084000 50
- 供电:压缩空气驱动
- 容器内径_范围起始:360.0
- 容器内径_范围结束:405.0
- 最大输送功率:600
- 最大润滑压力:400
- 所需空气压力_范围起始:3.0
- 所需空气压力_范围结束:10.0
- 适用于容器内容物:50
- 产品类别:润滑设备
更多参数>>
提示
润滑器具有自润滑功能,不需要额外的管道加油器。建议使用带有水分离器的减压阀。
供货范围
油脂压机油盘,钢防尘盖,高压加油枪及 4m 软管。
技术说明
移动式压缩空气润滑器,带手推车,用于经济、安全地输送长效润滑脂。输送效率高,得益于传动比为 1: 55 以及大直径的吸入接口和安全润滑软管。适用于稠度等级最高为 2 的油和脂,以及生物润滑脂(多用途脂)。