咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
真空泵
商品编号
385010
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
385010 VP1
385010 VP2
385010 VP3
吸力
宽度
电动机功率
电机电压
重量
长度
高度
5m3/h
147mm
0.25kW
230V
8kg
172mm
143mm
10m3/h
258mm
0.4kW
230V
18kg
271mm
296mm
16m3/h
226mm
0.55kW
230V
18kg
306mm
182mm
销售价 数量
 
9186.07
15836.80
22369.14

商品详情

商品名称:真空泵
商品编号:385010 VP2

应用

用于驱动真空夹板和夹装系统。
技术说明

真空泵(仅用于干式加工)。
供货范围

2 m 真空软管,3/2 分路手动杠杆阀,带有通风,真空表。

属性
吸力
10m3/h
宽度
258mm
电动机功率
0.4kW
电机电压
230V
重量
18kg
长度
271mm
高度
296mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加