咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
压缩空气黄油泵,移动式 适用于容器内容物 25 kg
商品编号
084000 25
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:压缩空气黄油泵,移动式 适用于容器内容物 25 kg
商品编号:084000 25
供电:压缩空气驱动
容器内径_范围起始:300.0
容器内径_范围结束:340.0
最大输送功率:600
最大润滑压力:400
所需空气压力_范围起始:3.0
所需空气压力_范围结束:10.0
适用于容器内容物:25
产品类别:润滑设备

更多参数>>

提示
润滑器具有自润滑功能,不需要额外的管道加油器。建议使用带有水分离器的减压阀。

供货范围
油脂压机油盘,钢防尘盖,高压加油枪及 4m 软管。

技术说明
移动式压缩空气润滑器,带手推车,用于经济、安全地输送长效润滑脂。输送效率高,得益于传动比为 1: 55 以及大直径的吸入接口和安全润滑软管。适用于稠度等级最高为 2 的油和脂,以及生物润滑脂(多用途脂)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加