咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
镜子胶带 型号 4952
商品编号
083783 4952
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:镜子胶带 型号 4952
商品编号:083783 4952
应用:固定 | 装配
耐温至_范围起始:80.0
钢材黏结力:6.5
仓储空气湿度_范围结束:70.0
仓储空气湿度_范围起始:50.0
胶带数量:1
胶粘剂:改性丙烯酸酯
胶带类型:双端
载体材料:PE 泡沫
耐温至_范围结束:80.0
厚度:1.15
特点:具有化学品耐抗性 | 防潮耐湿 | 抗剪切 | 防紫外线

更多参数>>

应用
用于在光滑表面内侧持久固定或安装部件。

提示
tesa® 产品的规定最短保质期限以遵守指定的仓储指令为准。

技术说明
tesafix® 4952 是带有丙烯酸酯粘胶的双面 PE 泡沫胶带。持久强劲的连接和理想的快速粘接。出色的抗拉和抗剪切强度,以及出众的温度和老化耐抗性。特别适用于镜子粘接。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加