咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
台阶卡条对,扣装系统,淬硬钢
商品编号
361950
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
361950 125
厚度 l
用于类型
适合的颜色代码
高度 h
3mm
125
Duo Plus LC-Garant LCV125G NC8 TC Titan Titan 2
35mm
销售价 数量
 
2525.75
  • 商品详情

商品详情

商品名称:台阶卡条对,扣装系统,淬硬钢
商品编号:361950 125
适用于

用于螺纹接合或者卡接到高端,编号 361400、361420、361440、361450、361500、361520、361660。
材料

钢经硬化处理。
应用

用于夹紧扁平的工件和在靠近边缘的地方钻孔。
属性
厚度 l
3mm
用于类型
125
适合的颜色代码
Duo Plus LC-Garant LCV125G NC8 TC Titan Titan 2
高度 h
35mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加