咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
充电式油枪 700 bar Basic Line 型号 S-LSP
商品编号
083715 S-LSP
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:充电式油枪 700 bar Basic Line 型号 S-LSP
商品编号:083715 S-LSP
蓄电池容量:4.0
蓄电池电压:18
软管接头螺纹:1/8 英寸
散装加注容量:500
供电:蓄电池驱动
包装:运输箱
适合于胶罐大小_范围起始:400.0
适合于胶罐大小_范围结束:500.0
匹配的罐子:083590 ? 083593
产品类别:油枪

更多参数>>

提示
配套适用的蓄电池参见编号 073853,规格尺寸 B18。

供货范围
高压橡胶包覆软管,用于 400 g Lube-Shuttle 和 Pull-Off 料筒的固定管。配套用于 500 g 螺旋料筒的适配接头,运输箱,不含蓄电池和充电器。

技术说明
充电式注脂枪,用于加注散装油脂(最大容量 500 ml)或筒装加注(容量 400 g)。适用于高达 NLGI 3 的油脂。
也适用于 400 g Lube-Shuttle 料筒和 500 g 螺旋料筒。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加