咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Tesa 60418,132mx50mm,鹿皮
Tesa 60418,132mx50mm,鹿皮
商品编号
083689 50X132
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

  • 热销

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Tesa 60418,132mx50mm,鹿皮
商品编号:083689 50X132
宽度:50.0
抗拉强度:400.0
钢材黏结力:25.0
仓储空气湿度_范围结束:70.0
仓储空气湿度_范围起始:50.0
胶带数量:1
胶粘剂:丙烯酸酯
存在基材:否
胶带类型:单面
产品名称属性:透明
承载能力:25.0
膨胀性:80

更多参数>>

技术说明
普遍适用且便于回收利用的包装胶带。
tesa? 60418 可持续包装胶带含 60% 再生材料,为自动化应用中的高生产节拍数而优化。这种坚固的 PET 基材由 85% 的消费后再生材料制成,兼具良好的适应性与抗撕裂性。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加