咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
包装胶带 6 件套 颜色 CLEAR
商品编号
083673 CLEAR
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:包装胶带 6 件套 颜色 CLEAR
商品编号:083673 CLEAR
特点:防紫外线 | 可打印 | 方便解卷
抗拉强度:450.0
钢材黏结力:25.0
仓储空气湿度_范围结束:70.0
仓储空气湿度_范围起始:50.0
胶带数量:6
胶粘剂:丙烯酸酯
存在基材:否
胶带类型:单面
载体材料:PP 薄膜
宽度:50.0
耐温至:120

更多参数>>

提示
tesa® 产品的规定最短保质期限以遵守指定的仓储指令为准。

技术说明
通用包装胶带可用于所有市售胶带座,无声解卷。
tesapack® 4024 是一款近乎透明的 PP 胶带。抗紫外线、抗老化和耐温性提升包装档次并延长使用寿命。
  • 静音滚动
  • 高抗紫外线、抗老化和耐温性确保较长贮存期
  • 非常适合以所有常见胶带座进行处理

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加