咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
包装胶带 每套 6 件 颜色 CLEAR
商品编号
083672 CLEAR
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:包装胶带 每套 6 件 颜色 CLEAR
商品编号:083672 CLEAR
应用:包装
载体材料:PVC 薄膜
钢材黏结力:0.2
仓储空气湿度_范围结束:70.0
仓储空气湿度_范围起始:50.0
胶带数量:6
胶粘剂:天然橡胶
存在基材:否
胶带类型:单面
抗拉强度:4.3
耐温至:80
特点:可手撕 | 方便解卷 | 可打印

更多参数>>

提示
tesa® 产品的规定最短保质期限以遵守指定的仓储指令为准。

技术说明
通用包装胶带可用于所有市售胶带座,无声解卷。
tesapack® 4120 是一款通用 PVC 包装胶带,采用强力天然橡胶粘结剂。
  • 匀速静音滚动
  • 非常适合以所有常见胶带座进行处理

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加