咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
多用途油脂料筒,用于 标准型注油枪 型号 PLUS
商品编号
083590 PLUS
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:多用途油脂料筒,用于 标准型注油枪 型号 PLUS
商品编号:083590 PLUS
直径-整型Ⅷ-mm:53
符合 DIN 51502 标准要求的命名:KP2K-30
内容:400
长度:235
使用温度_范围起始:-30.0
使用温度_范围结束:130.0
型号:PLUS
产品名称属性:400 g
产品类别:罐

更多参数>>

适用于
油枪,编号 083571;083572;083579;083582;083585。

技术说明
适用于通用应用的多用途钙润滑脂,并提供可靠的保护。通过使用抗氧化/腐蚀抑制剂和少量聚合物提高附着力和持久润滑效果。

技术说明
含有 EP 添加剂,可以明显增加稳定性。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加