咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
专业手推式油枪,带有喷嘴 内容 150 ml
商品编号
083557 150
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:专业手推式油枪,带有喷嘴 内容 150 ml
商品编号:083557 150
挤压注油枪直径:40.0
工作压力:250.0
内容:150
总长度:235.0
管嘴类型:通用型 / 喷嘴
容器材料:钢制,磨光处理
产品类别:油枪

更多参数>>

技术说明
高品质镀锌高压油枪,100% 密封。
应用范围:用于降低汽车和机器的润滑需求。用于在工具盒或储物格中干净地运输汽车中或机器上的车载或机载工具。输送功率:每个冲程最大 0.3 cm3。压力:最大 250 bar。

技术说明
适用于中等粘度(等级 2)的脂类和高粘度的油类。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加