咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
压力喷雾器 型号 1
商品编号
083519 1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:压力喷雾器 型号 1
商品编号:083519 1
容积:1.0
密封材料:EPDM
最大工作压力:3.0
喷嘴材料:塑料
喷头材料:PA
产品类别:喷壶

更多参数>>

应用
耐酸,例如磷酸、硫酸、醋酸、硅酸、草酸。适合于甲醇、碱性物质,如氢氧化钠、氨水、氢氧化钙。

提示
不适用于含硅脱脂剂或制动器清洁剂。改为使用编号 083517 规格尺寸 1。

提示
商品仅在 WEKEM 产品上进行了测试。不保证与其他制造商的产品兼容。

技术说明
高品质塑料容器。设有便携式蘑菇型手柄,用于增压。可调喷嘴,喷出状态可从喷雾状调节为点射状。
带有 EPDM 密封件。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加