咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
胶棒套装,20 件套 制造商 ? 产品编码 052423
商品编号
083388 052423
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:胶棒套装,20 件套 制造商 ? 产品编码 052423
商品编号:083388 052423
热熔胶棒直径:11.0
接触干燥时间_范围起始:60.0
熔化温度:190.0
长度:30.0
存储温度_范围结束:30.0
存储温度_范围起始:4.0
制造商名称:052423
接触干燥时间_范围结束:60.0
重量:600.0
适合材料:PC | PE | PMMA | PP | 木材 | 纸 | ABS
达到功能强度所需时间_范围结束:120.0
达到功能强度所需时间_范围起始:100.0

更多参数>>

适用于
热熔胶枪 Glue PRO 300 编号 083386。

技术说明
热熔胶棒,直径 11 mm。

技术说明
“Flex”热熔胶棒。温度 190 °C,适用于大面积。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加