咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
胶枪 GlueMatic 制造商 ? 产品编码 86954SET
胶枪 GlueMatic 制造商 ? 产品编码 86954SET
商品编号
083386 86954SET
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:胶枪 GlueMatic 制造商 ? 产品编码 86954SET
商品编号:083386 86954SET
加热时间_范围起始:2.0
加热时间_范围结束:0.0
接通/关闭开关:否
供电:电源驱动
制造商名称:PRO GlueMatic 7011
消耗功率:400
胶棒的最大直径:11.0
最大输送功率:35
产品类别:热熔胶枪
插头规格:型号 F

更多参数>>

特征
功率:400W
温度:40 – 230 °C
预热时间:2 min
流速: 35 gr/min
温度显示:LCD 显示屏
可更换喷嘴:是
温度精度:±5°C
加热元件:PTC 加热器
电压范围(最小):220V
可用于:薄膜、玻璃、橡胶、木材、陶瓷、皮革、纸张、纸板/硬纸板、宝克力®、聚苯乙烯、纺织品
熔化温度:40 – 230 °C
电缆长度:4 m
尺寸 (L x W x H):230 x 70 x 290 mm
款式:箱装套件
净重:1.015 kg
制造商保修:1 年
EAN 4007841086954
电源插头:型号 F

可选附件
EAN 4007841 052928 长喷嘴 GluePro 精细。
EAN 4007841 052935 长喷嘴 GluePro。
EAN 4007841 052737 长喷嘴 GluePro。
EAN 4007841 052430 胶棒 ⌀ 11 mm 快干。
EAN 4007841 052409 胶棒 ⌀ 11 mm 低温可融。
EAN 4007841 052416 胶棒 ⌀ 11 mm 丙烯酸。
编号 083388 规格尺寸 052423 胶棒 ⌀ 11 mm 柔性。
编号 083388 规格尺寸 050092 胶棒 ⌀ 11 mm 通用。

供货范围
包括 3 个通用胶棒、长喷嘴和运输箱。

技术说明
专业级精准粘贴。GlueMatic 7011 可充分发挥热熔胶粘合的所有可能性。在日常连续使用中,35 g/min 的强大输送量、< 2 min 的快速预热时间以及 40 – 230°C 的温度级别对于加工各种材料至关重要。

技术说明
热熔胶枪 Gluematic 适用于大型和小型维修和工艺项目。轻松胶合、维修并节约资源。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加