咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
特氟龙密封胶带 型号 GOLD
商品编号
083319 GOLD
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:特氟龙密封胶带 型号 GOLD
商品编号:083319 GOLD
化学基:聚四氟乙烯 (PTFE)
宽度:12.0
特性:不变脆 | 不粘 | 不可燃
颜色:黄色
适用的螺纹类型:所有
自制造日期起的耐久性:60
制造商名称:GT
存储温度_范围起始:20.0
存储温度_范围结束:20.0
长度:12.0
厚度:0.1
应用温度区间_范围起始:-240.0

更多参数>>

应用
分别根据介质、管道和螺纹尺寸,可以用于最高约 100 bar(需要自测试),在 200 °C 时最高 16 bar。

提示
在涂抹密封剂之前,先使用通用清洁剂(编号 083391 和编号 083392)清洁螺纹部分。

技术说明
密封剂能够取代大多数密封胶带和密封膏,能够耐抗气体,液体,空气,水,油,烃和许多化学品。完整的表面接触确保了 100% 的密封性。在固结前,随时可以在装配过程中使用普通工具进行回转或者进行位置修正。残留的密封剂不会堵塞过滤器或者阀门。

技术说明
强力,防漏,弹性特氟龙密封胶带具有最高的密封质量,适用于所有螺纹种类。适用于丙烷、丁烷、天然气、苯和燃料,温度范围为 −240 至 260 °C。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加