咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺钉拧出器 带宽槽 型号 1
商品编号
082862 1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:螺钉拧出器 带宽槽 型号 1
商品编号:082862 1
适合于:铝合金 | 黄铜 | INOX
配套适用的螺钉/螺栓:M3 − M4
型号:1
预钻孔直径:2.0
产品类别:螺钉顶出器

更多参数>>

应用
用于取出断裂的右旋螺纹螺钉(预钻孔 ⌀ 参见表格;螺钉取出器左向旋转)。
适用于铝、黄铜、不锈钢。

提示
UNC 和 UNF 螺纹可根据要求提供。

适用于
铝合金,黄铜,不锈钢

技术说明
采用韧性好的铬钒钢。槽纹的尖锐边沿能够紧紧嵌入所钻入的螺钉当中,然后将其拔出。带有尾部四方,可以通过螺丝攻扳手等工具驱动。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加