咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通用型螺纹修补器 螺纹直径 4-13 mm
商品编号
082855 4-13
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:通用型螺纹修补器 螺纹直径 4-13 mm
商品编号:082855 4-13
螺纹直径_范围起始:4.0
螺纹直径_范围结束:13.0
产品类别:螺纹修补器

更多参数>>

技术说明
应用广泛的螺纹二次切削工具,适用于加工外螺纹。
  • 通过调节螺栓快速固定。
  • 刀刃根据相应的螺距自动调节。
  • 用于左旋螺纹和右旋螺纹的再切销加工(注意旋转方向!)。
  • 适用于所有类型的螺纹(60° 牙型角)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加