咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺套套装 100 件套 螺纹类型/尺寸 M5
商品编号
082818 M5
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:螺套套装 100 件套 螺纹类型/尺寸 M5
商品编号:082818 M5
螺纹类型:M5
螺距:0.8
组套内含:100
最大螺纹深度:1.5×D
产品名称属性:1.5×D
产品类别:螺纹镶件

更多参数>>

应用
实现受损磨损螺纹的经济维修,同时可在采用低抗剪强度的材料(例如铝材、铝镁合金)时作为加固螺纹的结构件。

提示
可根据需求提供自锁定螺纹修复套和其它尺寸的螺纹修复套。
  • 用于螺纹检测的适合极限塞规,请参见编号 486000 ff。
  • 可根据要求提供自锁定套筒、其他尺寸和 UNC / UNF 螺纹套。

技术说明
公制螺纹套,采用耐腐蚀的弹性不锈钢制成。可以流畅旋紧的螺纹套,支承拴在安装后可以在安装杆的缺口处(设定断开位置)被切断。优化的设计,采用创新的导入部分,使得产品可以像一颗螺钉一样被方便地安装并且拧入。
高强度且连续的不锈钢螺纹插件,耐磨性强,螺纹摩擦小,同时工差精度高,表面质量高,并且耐腐蚀以及耐高温。 过硬的质量,采用菱形成型加工钢丝作为材料,并且成型加工为具有弹性的线圈。这样一来,就能够获得精确且可以两面使用的内螺纹。弹性的结构确保了负荷以及应力的均匀分布,另外也因此实现了持久的高品质螺纹接合,能够满足各种生产条件(静态,动态),而且也实现了理想的力传导。 设计简单的引入部分保证了快速且简便的安装,使得螺纹插件可以像一颗螺钉一样使用一根安装芯轴就可以安装并且拧入,无需工具套筒以及预张紧架。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加