咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
锁扣 适用于编号 376740
商品编号
376750
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
376750 1
376750 3
376750 5
夹紧力 P(牵引)
夹紧钩的调整行程 c
孔直径 d
孔距 e
孔距 f
总长度 L
总高度 H
整体宽度
2000N
35mm - 42mm
5.4mm
19mm
26mm - 30mm
31mm
34.5mm
40mm
3000N
72mm - 84mm
5.5mm
19mm
31.5mm - 35.5mm
40mm
36mm
45mm
5000N
58mm - 73mm
11.2mm
29mm
55.5mm - 63mm
55mm
69mm
85mm
销售价 数量
 
175.71
212.23
262.34

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:锁扣 适用于编号 376740
商品编号:376750 5
适用于

塞堵夹头编号 376740
属性
夹紧力 P(牵引)
5000N
夹紧钩的调整行程 c
58mm - 73mm
孔直径 d
11.2mm
孔距 e
29mm
孔距 f
55.5mm - 63mm
总长度 L
55mm
总高度 H
69mm
整体宽度
85mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加