咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电焊台 制造商名称 PICOMK2
商品编号
082301 PICOMK2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:电焊台 制造商名称 PICOMK2
商品编号:082301 PICOMK2
宽度:80.0
接通/关闭开关:否
静电性能:EGB/ESD
供电:电源驱动
高度:103.0
长度:145.0
消耗功率:80.0
电源频率:50.0
电源电压:240.0
焊接峰值温度调节范围_范围起始:150.0
焊接峰值温度调节范围_范围结束:450.0
不包括线路在内的烙铁重量:30

更多参数>>

应用
适用于所有的电子电路板焊接。

技术说明
针对 i-CON PICO 的简单操作方案,适用于初学者。使用领域广泛。超小存放空间和巧妙功能,可通过 Micro SD 卡设置。

技术说明
电焊台带有温度控制,陶瓷 PTC 加热元件以及 Ersadur 内热型长寿命焊嘴(极精确的温度控制)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加