咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气焊工具组套 ERSA 类型 75
商品编号
082250 75
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:气焊工具组套 ERSA 类型 75
商品编号:082250 75
加热时间:约为 46
每次充气后持续使用时间_范围起始:30.0
每次充气后持续使用时间_范围结束:90.0
气体种类:丁烷气体
气热烙铁重量:73
加热功率无级可调范围_范围起始:15.0
加热功率无级可调范围_范围结束:75.0
焊嘴宽度_范围起始:1.0
焊嘴宽度_范围结束:4.8
点火方式:压电式点火系统
最高焊接峰值温度:580.0
产品类别:焊铁

更多参数>>

应用
在维修和保养过程中,特别是在无电源供应或电源被关断的情况下使用。

供货范围
配套提供 1.0、2.4、3.2 和 4.8 mm 凿形焊嘴。带喷焰嘴(最高 1400 °C)、高温气体喷嘴(最高 700 °C)、热切刀、用于收缩收缩软管的反射板、清洁海绵以及海绵容器,收纳在实用的塑料盒内。

技术说明
符合人体工学设计的气焊烙铁,具有简便的压力点火性能。使用常见的丁烷气体(例如:用于气体点火器)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加