咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
快速烙铁 Multi-Sprint ERSA 类型 960ED
商品编号
082200 960ED
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:快速烙铁 Multi-Sprint ERSA 类型 960ED
商品编号:082200 960ED
加热功率:150.0,75
接通/关闭开关:否
供电:电源驱动
不包括线路在内的重量:100
焊嘴宽度:3.2
3 分钟后的焊接峰值温度:350.0
ERSA 类型:960ED
产品类别:焊铁

更多参数>>

应用
尤其适用于装配和维修领域,焊接装置可在 15 − 100 W 使用范围内(作为标准焊铁)应用广泛。

技术说明
极为轻便的焊枪无需变压器且带有 PTC 加热元件。预热时间约 20 秒。通过间歇按动按钮,可使输送热量与焊接所需热量相匹配。内热型焊嘴效率高。馈线长 1.5 m。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加