咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钩形快速肘夹 带夹紧钩
商品编号
376740
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
376740 1
376740 3
376740 5
半径 R
厚度 a
型号
夹紧力 P(牵引)
夹紧钩的调整行程 c
夹紧高度 h
孔直径 d
孔距 e
孔距 f
总长度 L
总高度 H
4.5mm
5.3mm
6847
2000N
35mm - 42mm
22.7mm
5.4mm
19mm
26mm - 30mm
104.6mm
34.5mm
5.5mm
7.1mm
6847
3000N
72mm - 84mm
22.7mm
5.5mm
19mm
31.5mm - 35.5mm
200.5mm
36mm
8mm
10.75mm
6847
5000N
58mm - 73mm
49mm
11.2mm
29mm
55.5mm - 63mm
260.5mm
69mm
销售价 数量
 
478.93
532.18
806.90

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:钩形快速肘夹 带夹紧钩
商品编号:376740 5
技术说明

  • 快速夹具,采用曲柄传力机构。

  • 自锁功能可防止意外打开。

  • 不锈钢铆钉。

  • 手柄由耐油塑料制成。

  • 夹具表面镀锌。

  • 夹紧钩可借助螺纹调节。

  • 轴承衬套经过硬化处理。

  • 轴承位置涂有润滑脂。

  • 钩子经过调质处理。

应用

用于闭合容器。
属性
半径 R
8mm
厚度 a
10.75mm
型号
6847
夹紧力 P(牵引)
5000N
夹紧钩的调整行程 c
58mm - 73mm
夹紧高度 h
49mm
孔直径 d
11.2mm
孔距 e
29mm
孔距 f
55.5mm - 63mm
总长度 L
260.5mm
总高度 H
69mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加