咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通用焊铁 加热功率 150 W
商品编号
082100 150
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:通用焊铁 加热功率 150 W
商品编号:082100 150
接通/关闭开关:否
供电:电源驱动
配套适用的最大铜横截面积:6.0
不包括线路在内的重量:245
加热功率:150
焊嘴宽度:5.3
3 分钟后的焊接峰值温度:450.0
产品类别:焊铁

更多参数>>

技术说明
经久耐用的工业用焊铁,带有 Ersadur 长效焊铁头(和普通铜焊铁头相比,使用寿命延长 30 倍)。加热时间为 3 分钟(规格尺寸 300 约为 5 分钟)。电源线为 1.5 m 橡胶电缆(规格尺寸 30 为 PVC)。配有托架(规格尺寸 30 除外)。

技术说明
更大功率烙铁,可适用于横截面达 6 mm2 的铜导线。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加