咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冲洗设备 型号 XL
冲洗设备 型号 XL
商品编号
082004 XL
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

  • 热销

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:冲洗设备 型号 XL
商品编号:082004 XL
排水口 接头尺寸:3/8
接通/关闭开关:否
重量:6.1
制造商名称:Elma 水槽 XL
软管内径:12.0
容积:27.5
清洗池长度:475
清洗池宽度:270
清洗池高度:195
设备长度:565
设备宽度:315
设备高度:325

更多参数>>

提示
配套的嵌入式篮筐参见编号 082101。

Suitable for table use
工件篮,编号 082101: 规格尺寸 6;12;18;30

供货范围
清洗装置,无盖无篮。

供货范围
1× Elma 水槽 XL,1× 软管接头;1× 软管卡箍;1× 操作和安装说明书。

技术说明
此外,还配有侧面排放口。

技术说明
全新 Elma 水槽是整个清洁过程的重要补充。在超声波设备中清洁后,可将工件篮直接放入 Elma 水槽。在这里将尽可能冲掉残留物和清洁化学品。根据冲洗介质不同实现出色清洁。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加