咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
干燥机 型号 12
干燥机 型号 12
商品编号
082005 12
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

  • 热销

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:干燥机 型号 12
商品编号:082005 12
加热时间:~ 15
额定电压_范围结束:240.0
产品类别:清洁设备
设备高度:322
设备宽度:285
设备长度:362
清洗池高度:195
清洗池宽度:215
清洗池长度:275
容积:12.0
额定电压_范围起始:220.0
接通/关闭开关:是

更多参数>>

提示
配套的嵌入式篮筐参见编号 082101。

Suitable for table use
工件篮,编号 082101: 规格尺寸 12

供货范围
不提供嵌入篮。

供货范围
1× Elma Dry 120;1× 盖子;1× 带冷设备连接器的电源线(长度 2 m);1× 操作说明书。

技术说明
Elma Dry 干燥机为用于生产、维修和服务等领域而设计。在超声波槽中清洁后,Elma 工件篮中经过清洁的零件先在 Elma 水槽(编号 082004)中冲净,再在 Elma Dry 中简单方便地干燥。由于配有冷热风机 (70 °C),即使是敏感零件也能温和干燥。在冷风模式下,还能使零件快速冷却。盖子带有通风口,可产生很大的空气湍流并将潮湿空气向外导出。同时,盖子可降低能耗。底部背面的滤尘器可更换,防止经过清洁的零件被室内空气中的灰尘重新污染(过滤精度 33ppi)。由于在达到极限温度时可安全关断,Elma Dry 设备对用户和材料都非常安全。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加