咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
肘夹 带水平底座
商品编号
376625
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
376625 0
376625 1
376625 2
376625 3
376625 4
压紧螺栓
型号
夹力 P1
夹力 P2
夹紧高度 L2
孔直径 d
孔距 e
孔距 f
总长度
整体高度
M4×20mm
376625 0
230N
380N
8mm
4.3mm
11.2mm
16mm
77mm
17mm
M5×30mm
376625 1
460N
700N
18mm
5.2mm
13.5mm
16.8mm
105mm
38mm
M6×40mm
376625 2
1200N
1400N
24mm
5.5mm
26mm
25mm
163mm
54mm
M8X50mm
376625 3
1650N
2300N
33mm
6.6mm
26mm
31.6mm
190mm
68.5mm
M10×90mm
376625 4
2500N
3500N
45mm
8.8mm
41.2mm
43mm
273mm
90mm
销售价 数量
 
236.33
323.75
346.21
442.72
544.33

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:肘夹 带水平底座
商品编号:376625 4
应用

用于生产系列部件时的快速夹紧或释放,或特殊夹具的安装。适于在钻孔,铰孔,研磨,折弯,焊接及安装等过程中的工件夹紧。
技术说明

接触面保护。
通过水平底座固定于装配板之上。
属性
压紧螺栓
M10×90mm
型号
376625 4
夹力 P1
2500N
夹力 P2
3500N
夹紧高度 L2
45mm
孔直径 d
8.8mm
孔距 e
41.2mm
孔距 f
43mm
总长度
273mm
整体高度
90mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加