咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 手电筒,附蓄电池 型号 MICRO
商品编号
081569 MICRO
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:LED 手电筒,附蓄电池 型号 MICRO
商品编号:081569 MICRO
蓄电池种类:锂离子
供电:蓄电池驱动
外壳颜色:BLACK
总宽度:25.0
总长度_范围起始:55.0
总长度_范围结束:55.0
重量:17.0
制造商名称:MICRO
IP 保护等级:IP 20
照明时间_范围起始:0.25
照明时间_范围结束:2.5
灯具:LED 灯

更多参数>>

功能
IP20:可防范直径 < 12 mm 的异物侵入,还能防止接触,但无法防水。

技术说明
可反复充电的迷你型 LED 手电筒,外观精致典雅且极为紧凑。
  • 集成有充电线,可兼作钥匙圈。
  • 无级调光,范围为 10−100%。
  • 接通延迟功能可防止在口袋中意外接通。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加