咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带蓄电池的 UV 工作照明灯 型号 UV-LIGHT
商品编号
081525 UV-LIGHT
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:带蓄电池的 UV 工作照明灯 型号 UV-LIGHT
商品编号:081525 UV-LIGHT
蓄电池种类:锂离子
蓄电池容量:2.6
蓄电池电压:3.7
ATEX 区域:无
供电:蓄电池驱动
总长度-浮点型:190.0
IP 保护等级:IP 30
照明时间:1.5
紫外线波长_范围起始:390.0
紫外线波长_范围结束:390.0
所含充电电池数量:1
产品类别:工作照明灯

更多参数>>

功能
IP30:可防范直径 > 2.5 mm 的异物侵入,但应远离工具和电线,且无法防水。

技术说明
UV CURING。用于在使用可 UV 硬化的底漆、填料和粘合剂时以及在喷漆工作中进行快速硬化的 LED 专用灯。

技术说明
灵活的蓄电池式 LED 手电筒,用于小尺寸和中等尺寸表面的 UV 硬化。硬化面直径 10 cm。配套提供充电站、锂离子蓄电池 (2.6 Ah)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加