咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 蓄电池驱动手电筒 型号 MAGPEN3
商品编号
081517 MAGPEN3
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:LED 蓄电池驱动手电筒 型号 MAGPEN3
商品编号:081517 MAGPEN3
蓄电池种类:锂离子
蓄电池容量:0.75
蓄电池电压:3.7
ATEX 区域:无
供电:蓄电池驱动
总长度_范围起始:174.0
总长度_范围结束:174.0
重量:98.0
制造商名称:MAG PEN3
IP 保护等级:IP 20
照明时间_范围起始:2.0
照明时间_范围结束:20.0

更多参数>>

功能
IP20:可防范直径 < 12 mm 的异物侵入,还能防止接触,但无法防水。

供货范围
配套提供 USB 充电线。

技术说明
高亮度通用型 LED 电池,带有侧面主照明和头部聚光照明。带有内装磁铁和袋夹。
可以进行无级调光。

技术说明
LED 充电工作照明灯,采用光功率高的高效 LED,挂钩可翻出和旋转,吸持磁铁磁力强。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加