咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 自然光工作照明灯 COLOUR MATCH 型号 MINI
商品编号
081513 MINI
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:LED 自然光工作照明灯 COLOUR MATCH 型号 MINI
商品编号:081513 MINI
蓄电池种类:锂离子
照明时间_范围起始:2.0
灯具可更换:否
所含充电电池数量:1
CRI 值:96.0
光通量_范围结束:200.0
光通量_范围起始:200.0
光色:暖白 | 冷白 | 真彩
照明时间_范围结束:2.0
IP 保护等级:IP 65
蓄电池容量:1.6
重量:190.0

更多参数>>

功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。

供货范围
配套提供充电电缆。

技术说明
COLOUR MATCH。特种 LED,CRI 值极高,保证了理想的显色以及极长的 LED 使用寿命。特别适合各类涂装作业,抛光作业,清洁作业和准备工作。专门为涂装车间使用而设计。玻璃透镜可以更换,并且能够耐抗各类溶剂,包括在日常清洁的情况下。

技术说明
MINIMATCH.带有双色光功能。借此可根据工作任务的不同在两种色温之间进行选择。热光 (4500 K) 用于亮表面,冷光 (6500 K) 用于暗表面。
可充电的蓄电池手持式工作照明灯,防尘防水。带有坚固耐用并且可旋转的挂钩以及内置的强力磁铁。灵活的灯头(可旋转 180°)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加